曜日別特売

NL 2Dチューブ 2.0mL インナーキャップ用 10ラック入 331835シリーズ

NL 2Dチューブ 2.0mL インナーキャップ用 10ラック入 331835シリーズ - Thermo Scientific Nalgene
仕様●キャップカラー:-●フォーマット:48●キャップスタイル:-●滅菌:-●2Dコード:-●ラック:○●チューブ:-●キャップ:-●包装:10ラック●ラック高さ:54.7mm●バーコード付き空ラック内容量1ケース(10ラック)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02567428331835-BR67-6598-66
16,560
15,980
17,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
0256743733183567-6598-65
15,260
14,980
16,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする