曜日別特売

NL 2Dチューブ 1.8mL 48本×10ラック入

NL 2Dチューブ 1.8mL 48本×10ラック入 - Thermo Scientific NalgeneNL 2Dチューブ 1.8mL 48本×10ラック入 - Thermo Scientific NalgeneNL 2Dチューブ 1.8mL 48本×10ラック入 - Thermo Scientific NalgeneNL 2Dチューブ 1.8mL 48本×10ラック入 - Thermo Scientific Nalgene

広い書き込みエリアと容量目盛り線付き、キャップと一体成型のシリコン製ガスケットにより高い気密性を実現、優れた滅菌性(SAL10^-6)、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉

仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180~121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:アウタースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:48本×10ラック●ラック高さ:54.0mm●バーコードラックアズワン品番67-6598-67内容量1ケース(10ラック×48本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02567446374500-BR
75,140
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする