曜日別特売

JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ

JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ - ミドリ安全JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ - ミドリ安全JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ - ミドリ安全JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ - ミドリ安全JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ - ミドリ安全JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ - ミドリ安全JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ - ミドリ安全

工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも感電が軽減できるよう、ゴム底の電気抵抗を確保。また、AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。、クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソール。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。、約1,100℃の炎を靴底に10秒間放射する耐熱試験を実施。10秒間の放射試験後も大きな変形はありません。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、※絶縁靴は表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。絶縁性能を有しているのは表底のみで、甲被等表底以外の部分には絶縁性能はありません。

仕様●標準重量:990g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載ブラック材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)機能絶縁JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(底部)合成ゴム2層底材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02570745RT910-ZETSUEN-28.028.067-6617-10
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
02570761RT910-ZETSUEN-24.024.067-6617-02
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570770RT910-ZETSUEN-24.524.567-6617-03
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570779RT910-ZETSUEN-26.526.567-6617-07
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
02570788RT910-ZETSUEN-27.527.567-6617-09
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
02570797RT910-ZETSUEN-23.523.567-6617-01
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570806RT910-ZETSUEN-25.525.567-6617-05
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
02570815RT910-ZETSUEN-27.027.067-6617-08
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
02570831RT910-ZETSUEN-23.023.067-6617-15
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570840RT910-ZETSUEN-22.022.067-6617-13
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570849RT910-ZETSUEN-22.522.567-6617-14
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570858RT910-ZETSUEN-25.025.067-6617-04
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする