男女兼用 静電耐滑作業靴 エレパス303 EREPASS-303シリーズ

男女兼用 静電耐滑作業靴 エレパス303 EREPASS-303シリーズ - ミドリ安全男女兼用 静電耐滑作業靴 エレパス303 EREPASS-303シリーズ - ミドリ安全

熱・薬品・水・油に強く、水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソール。、靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。、最高レベルの耐滑性。や水などの滑りやすい床面での作業に。、靴底に目視でわかる3か所のスリップサイン付き。、通気メッシュにより高い通気性を実現。

仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:合成ゴム1層底●標準重量:750g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JIS T8103 一般静電作業靴に相当●スリップサイン搭載●※つま先保護性能(先芯装備)はありません。内容量1足
注意
●※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02587597EREPASS-303-22.067-6638-45
5,390
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
02587606EREPASS-303-24.067-6638-49
5,390
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
02587615EREPASS-303-22.567-6638-46
5,390
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
02587631EREPASS-303-25.567-6638-52
5,390
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
02587640EREPASS-303-23.067-6638-47
5,390
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
02587649EREPASS-303-27.567-6638-56
5,390
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
02587658EREPASS-303-25.067-6638-51
5,390
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
02587667EREPASS-303-26.067-6638-53
5,390
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
02587676EREPASS-303-24.567-6638-50
5,390
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
02587685EREPASS-303-23.567-6638-48
5,390
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
02587701EREPASS-303-27.067-6638-55
5,390
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
02587710EREPASS-303-26.567-6638-54
5,390
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
02587719EREPASS-303-28.067-6638-57
5,390
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする