曜日別特売

磁気カードリーダー USB-COM MJR-100URシリーズ

磁気カードリーダー USB-COM MJR-100URシリーズ - エフケイシステム

デュアルヘッドで両面側を同時に読取可能、両面双方向読み取りに対応、データ付加を制御する専用ユーティリティ、AGC搭載、高精度な読み取り、MJR-100は両面側を同時に読取可能なデュアルヘッド磁気カードリーダーです。、付属の専用ユーティリティを使用して、読み取ったデータに 改行コードや任意の文字列などを付加することもできます。

仕様●読み取りカード:JIS X6301,X6302 Hi-Co/Lo-Co両対応●記録方式:F2F●読取りコード:JIS-I(ISO)/ JIS-II●読取り方向:デュアルヘッド、双方向●インジケーター:ブザー音&LED(エラー時:赤、準備完了:緑)●読み取り速度:7cm/秒~150cm/秒●外形寸法:L105mm×W32mm×H40mm●入力電源:DC5V ±10%●消費電流:最大70mA●耐久性:125,000 時間●ヘッド寿命:約50万 パス●動作温度:0~55℃●保存温度:-10~65℃●湿度:10~90%内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02595927MJR-100UR(W)67-6665-16
22,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02595936MJR-100UR(B)67-6665-15
22,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする