曜日別特売

ステンレス溶接金網 ピッチ6.35mm 目開き5.55mm メッシュ:4 線径:0.8mm 幅1000mm

ステンレス溶接金網 ピッチ6.35mm 目開き5.55mm メッシュ:4 線径:0.8mm 幅1000mm - tantore

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。

30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02600608-1枚(16m)67-6869-21
159,900
158,900
174,790(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600617-1枚(25m)67-6869-30
235,300
234,300
257,730(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600626-1枚(15m)67-6869-20
152,100
151,100
166,210(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600635-1枚(7m)67-6869-12
84,110
84,010
92,411(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600651-1枚(3m)67-6869-08
50,730
50,630
55,693(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600660-1枚(26m)67-6869-31
243,100
242,100
266,310(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600669-1枚(28m)67-6869-33
260,000
259,000
284,900(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600678-1枚(17m)67-6869-22
167,700
166,700
183,370(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600687-1枚(10m)67-6869-15
109,140
108,140
118,954(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600696-1枚67-6869-06
34,030
33,930
37,323(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600705-1枚(11m)67-6869-16
117,490
116,490
128,139(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600721-1枚(12m)67-6869-17
125,840
124,840
137,324(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600730-1枚(2m)67-6869-07
42,370
42,270
46,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600739-1枚(5m)67-6869-10
67,390
67,290
74,019(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600748-1枚(6m)67-6869-11
75,750
75,650
83,215(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600757-1枚(21m)67-6869-26
201,500
200,500
220,550(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600766-1枚(8m)67-6869-13
92,460
92,360
101,596(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600775-1枚(24m)67-6869-29
226,200
225,200
247,720(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600791-1枚(20m)67-6869-25
193,700
192,700
211,970(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600800-1枚(23m)67-6869-28
218,400
217,400
239,140(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600809-1枚(4m)67-6869-09
59,070
58,970
64,867(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600818-1枚(9m)67-6869-14
100,820
99,820
109,802(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600827-1枚(14m)67-6869-19
143,000
142,000
156,200(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600836-1枚(13m)67-6869-18
135,200
134,200
147,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600845-1枚(18m)67-6869-23
176,800
175,800
193,380(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600861-1枚(22m)67-6869-27
209,300
208,300
229,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600870-1枚(30m)67-6869-35
273,000
272,000
299,200(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600879-1枚(27m)67-6869-32
252,200
251,200
276,320(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600888-1枚(19m)67-6869-24
184,600
183,600
201,960(税込)
8日以内出荷
返品不可
02600897-1枚(29m)67-6869-34
267,800
266,800
293,480(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする