キャンブロ ディッシュ・キャディー DCシリーズ

キャンブロ ディッシュ・キャディー DCシリーズ - キャンブロキャンブロ ディッシュ・キャディー DCシリーズ - キャンブロキャンブロ ディッシュ・キャディー DCシリーズ - キャンブロ

ポリエチレン製のポーカーチップデザインは、皿の縁が欠ける危険性をなくし、両側面からの積み込みや取り出しがしやすいように設計されています。、多少の段差のある所でも無理なく安全に運搬できるように、Φ254mmホイール(2輪)が付いています。、ハンドル部は操作しやすいように、キャディーの両側に付いており、大変便利です。、ビニールカバー(埃よけ)がついていますので、清潔な保管ができます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02669856DC825ブラック67-6882-81
380,000
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
02669865DC575ブラック67-6882-73
380,000
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
02669881DC575スレートブルー67-6882-74
380,000
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
02669890DC575ダークブラウン67-6882-75
380,000
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
02669899DC575グラニットグレー67-6882-76
380,000
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
02669908DC700ブラック67-6882-77
380,000
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
02669917DC700スレートブルー67-6882-78
380,000
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
02669926DC700ダークブラウン67-6882-79
380,000
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
02669935DC700グラニットグレー67-6882-80
380,000
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
02669951DC825スレートブルー67-6882-82
380,000
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
02669960DC825ダークブラウン67-6882-83
380,000
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
02669969DC825グラニットグレー67-6882-84
380,000
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする