曜日別特売

キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ

キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型固定式基本ユニット4段セット CPUシリーズ - キャンブロ

掃除が素早く簡単にできる、衛生的な保管エリア、▼シェルフプレートは簡単に取り外せて、食器洗浄機で洗えます。▼ポリプロピレン表面は滑らかなので、汚れが簡単に拭き取れます。▼こぼれた液体は簡単に拭き取れるので、二次汚染のリスクが軽減されます。▼カムシェルビング(R)は溶接が施されていないので、液体やごみが継ぎ目に入ることがありません。▼シェルフプレートをオープンエンドのカムラック(R)OETR314に入れ、商業用食器洗浄機で洗うこともできます。Camguard(TM)、▼カビや細菌の繁殖を抑制する銀イオンテクノロジーです。▼カムガードは、有害な細菌の繁殖を継続して抑制します。▼カムガードがシェルフプレートの原料に入っているので、剥がれたり、洗い落とされたり、すり減ったりしません。耐久性と安定性に優れている、鋼鉄のように頑丈、▼重量を支えるポストとトラバースは中心部が鋼鉄でできていて、それを厚いポリプロピレン被膜が囲っています。▼中心の鋼鉄部が、カムシェルビング(R)丈夫にし安定させています。▼外側は厚いポリプロピレンで、欠けたり、割れたり、腐食しません。▼ポストコネクタは、斜め方向の安定性を与えてくれます。組み立てや調整が簡単、場所の広さにかかわらず自由なレイアウト、▼どのような場所でも効率の良いレイアウトが可能です。▼ゴム製木づちだけを使って、数分で組み立てられます。▼シェルフはユニットを取り外さずに、100mm単位で調節できるようになっています。▼シェルフの高さが異なる2個のユニットも接続できるので、柔軟性のあるストレージが可能となります。▼コーナーコネクタを使って90℃の角度、またはU字型に接続できます。錆びない、湿った場所や乾燥した場所で使用可能、▼カムシェルビング(R)溶接してないので金属の露出がなく、錆びません。▼-38℃まで安全に使えるカムシェルビング(R)、冷凍室、保管室、その他の湿った環境にも適したシェルビングシステムです。▼カムシェルビング(R)、海水や海辺の空気が触れても錆びません。スペースを最大限に利用、▼カムシェルビング(R)は基本ユニットと追加ユニットがあり、注文や組み立てがしやすくなっています。基本ユニットには、ユニット1個に必要なポストキット2個、トラバース、シェルフプレートがついています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02606549CPU186064V467-6886-92
134,200
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606558CPU246064V467-6887-41
149,400
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606567CPU185464V467-6886-88
126,100
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606576CPU243664V467-6887-25
109,800
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606585CPU184264V467-6886-80
109,900
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606601CPU184864V467-6886-84
114,300
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606610CPU214264V467-6887-05
120,400
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606619CPU213672V467-6887-02
107,800
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606628CPU187264V467-6886-96
150,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606637CPU214272V467-6887-06
121,500
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606646CPU244264V467-6887-29
121,900
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606655CPU215472V467-6887-14
139,900
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606671CPU216072V467-6887-18
149,100
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606680CPU215464V467-6887-13
138,900
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606689CPU217272V467-6887-22
167,500
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606698CPU217264V467-6887-21
166,600
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606707CPU214864V467-6887-09
125,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606716CPU244864V467-6887-33
129,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606725CPU245464V467-6887-37
141,200
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606741CPU247264V467-6887-45
169,100
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606750CPU183664V467-6886-76
98,300
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606759CPU214872V467-6887-10
126,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606768CPU213664V467-6887-01
107,200
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02606777CPU216064V467-6887-17
148,200
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする