曜日別特売

キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型可動式4段セット CPMUシリーズ

キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型可動式4段セット CPMUシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型可動式4段セット CPMUシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型可動式4段セット CPMUシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型可動式4段セット CPMUシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型可動式4段セット CPMUシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型可動式4段セット CPMUシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型可動式4段セット CPMUシリーズ - キャンブロ

掃除が素早く簡単にできる、衛生的な保管エリア、▼シェルフプレートは簡単に取り外せて、食器洗浄機で洗えます。▼ポリプロピレン表面は滑らかなので、汚れが簡単に拭き取れます。▼こぼれた液体は簡単に拭き取れるので、二次汚染のリスクが軽減されます。▼カムシェルビング(R)は溶接が施されていないので、液体やごみが継ぎ目に入ることがありません。▼シェルフプレートをオープンエンドのカムラック(R)OETR314に入れ、商業用食器洗浄機で洗うこともできます。Camguard(TM)、▼カビや細菌の繁殖を抑制する銀イオンテクノロジーです。▼カムガードは、有害な細菌の繁殖を継続して抑制します。▼カムガードがシェルフプレートの原料に入っているので、剥がれたり、洗い落とされたり、すり減ったりしません。耐久性と安定性に優れている、鋼鉄のように頑丈、▼重量を支えるポストとトラバースは中心部が鋼鉄でできていて、それを厚いポリプロピレン被膜が囲っています。▼中心の鋼鉄部が、カムシェルビング(R)丈夫にし安定させています。▼外側は厚いポリプロピレンで、欠けたり、割れたり、腐食しません。▼ポストコネクタは、斜め方向の安定性を与えてくれます。組み立てや調整が簡単、場所の広さにかかわらず自由なレイアウト、▼どのような場所でも効率の良いレイアウトが可能です。▼ゴム製木づちだけを使って、数分で組み立てられます。▼シェルフはユニットを取り外さずに、100mm単位で調節できるようになっています。▼シェルフの高さが異なる2個のユニットも接続できるので、柔軟性のあるストレージが可能となります。▼コーナーコネクタを使って90℃の角度、またはU字型に接続できます。錆びない、湿った場所や乾燥した場所で使用可能、▼カムシェルビング(R)溶接してないので金属の露出がなく、錆びません。▼-38℃まで安全に使えるカムシェルビング(R)、冷凍室、保管室、その他の湿った環境にも適したシェルビングシステムです。▼カムシェルビング(R)、海水や海辺の空気が触れても錆びません。スペースを最大限に利用、▼カムシェルビング(R)は基本ユニットと追加ユニットがあり、注文や組み立てがしやすくなっています。基本ユニットには、ユニット1個に必要なポストキット2個、トラバース、シェルフプレートがついています。プレミアムキャスター、▼ストレージの全てのエリアに適しており、特に冷蔵室、冷凍室およびまたは湿式エリアに理想的。▼127mmの回転のノンマーキング熱可塑そせい性ゴムウィール付き、高耐久性、非腐食性のプラスチック製。▼完全ロッキングブレーキは、回転動作およびウィールの両方をロックします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
全40種類を絞り込む
アズワン品番
40種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02607206CPMU183067V467-6888-25
156,200
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607215CPMU184275V467-6888-32
174,800
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607231CPMU187267V467-6888-43
214,100
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607240CPMU242467V467-6888-70
153,500
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607249CPMU243067V467-6888-73
166,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607258CPMU186075V467-6888-41
199,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607267CPMU214875V467-6888-59
190,500
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607276CPMU244275V467-6888-80
186,800
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607285CPMU213075V467-6888-50
164,800
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607301CPMU244875V467-6888-83
194,700
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607310CPMU185467V467-6888-37
190,100
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607319CPMU246075V467-6888-89
214,400
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607328CPMU243075V467-6888-74
166,900
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607337CPMU183075V467-6888-26
157,100
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607346CPMU216075V467-6888-65
213,100
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607355CPMU182467V467-6888-22
145,600
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607371CPMU212467V467-6888-46
152,100
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607380CPMU215475V467-6888-62
203,900
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607389CPMU182475V467-6888-23
146,500
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607398CPMU247267V467-6888-91
233,100
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607407CPMU245467V467-6888-85
205,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607416CPMU187275V467-6888-44
214,900
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607425CPMU185475V467-6888-38
190,900
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607441CPMU184875V467-6888-35
179,100
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607450CPMU214267V467-6888-55
184,400
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607459CPMU245475V467-6888-86
206,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607468CPMU183675V467-6888-29
163,100
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607477CPMU213667V467-6888-52
171,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607486CPMU214275V467-6888-56
185,400
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607495CPMU214867V467-6888-58
189,600
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607511CPMU243675V467-6888-77
174,800
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607520CPMU247275V467-6888-92
234,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607529CPMU216067V467-6888-64
212,100
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607538CPMU213067V467-6888-49
164,100
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607547CPMU215467V467-6888-61
203,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607556CPMU212475V467-6888-47
153,100
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607565CPMU217275V467-6888-68
231,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607581CPMU217267V467-6888-67
230,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607590CPMU213675V467-6888-53
171,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02607599CPMU242475V467-6888-71
154,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする