従来品より握りやすいハンドル形状に、持ちやすく長いハンドルで、深い鍋や大型の厨房機器など、手の届きにくい場所の洗浄もラクチン!、▼人間工学に基づいて設計されたボディは、他には類のない握りやすさを持ち、疲れをやわらげ作業を効率的に行うことができます。、▼ポリプロピレンのボディは、より高い耐久性を備えています。、▼ストレートのブラシ毛は乾燥しやすく、菌の繁殖を防ぎ、衛生的に保管することができます。、▼ポリエステル製の毛は130℃の高熱に耐えられるようになっています。煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。、▼毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。、▼一般的な洗浄ブラシと比べ毛量が多く、毛の密度が高いので、洗浄効果にすぐれています。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。