曜日別特売

NSダスキャップ 100本入

NSダスキャップ 100本入 - アズワン

機能性とコストパフォーマンスを追求したキャップ頭髪からの埃などの発生を防ぎ、清潔な周辺環境をつくります。、髪型に関わらず、男女共ご使用になれるフリーサイズです。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:フリー●カラー:ホワイト●素材:不織布●コード番号:AG6504アズワン品番67-6902-02内容量1袋(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02609778-
1,250
1,240
1,364(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする