ガラスリボンヒーター 100V リード線1m TRB100シリーズ

ガラスリボンヒーター 100V リード線1m TRB100シリーズ - ThreeHighガラスリボンヒーター 100V リード線1m TRB100シリーズ - ThreeHighガラスリボンヒーター 100V リード線1m TRB100シリーズ - ThreeHighガラスリボンヒーター 100V リード線1m TRB100シリーズ - ThreeHighガラスリボンヒーター 100V リード線1m TRB100シリーズ - ThreeHigh

配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。、リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。、RoHS10物質適合品(2023年5月時点)、常用限度350℃/耐熱温度400℃、※初期使用時に、煙が出る商品です。、※製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。、※従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。

内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02623708TRB100-100-20-100067-7066-72
8,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02623717TRB100-1000-40-500067-7066-77
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02623699TRB100-500-20-500067-7066-76
35,700
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
02623726TRB100-400-20-400067-7066-75
26,500
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
02623735TRB100-300-20-300067-7066-74
19,600
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする