ラッピング デコ帯 100枚 20シリーズ

ラッピング デコ帯 100枚 20シリーズ - ヤマニパッケージラッピング デコ帯 100枚 20シリーズ - ヤマニパッケージラッピング デコ帯 100枚 20シリーズ - ヤマニパッケージ

通年使用デコ箱の持ち手に通して帯をかけるだけでクリスマス仕様に早変わり。、4号~7号サイズまで共通でご使用いただけます。、クリスマス柄デコ箱を購入・在庫を持つリスクも抑えられます。

仕様●サイズ:615×100mm●材質:コート紙●重量:7g内容量1ケース(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0264025520-2176X67-7143-20
6,500
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
0264027120-2177X67-7143-21
6,500
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
0264028020-2175X67-7143-19
6,500
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする