水本機械製作所
ステンレス スナップフックBE型 線径6mm 長さ63mm
スプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.59●D(mm):6●L(mm):63●S(mm):8●W(mm):31.5●d1(mm):6.5●d2(mm):9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:200-8898
アズワン品番
67-7188-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02655820
BE-6
¥849
¥
799
¥879
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください