水本機械製作所
ステンレス スナップフックBE型 線径8mm 長さ85mm
スプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.98●D(mm):8●L(mm):85●S(mm):11●W(mm):42●d1(mm):9●d2(mm):12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0459
アズワン品番
67-7188-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02655838
BE-8
¥1,241
¥
1,198
¥1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください