曜日別特売

ステンレス ナス型カラビナ NKシリーズ

ステンレス ナス型カラビナ NKシリーズ - 水本機械製作所

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

仕様●使用荷重(kN):0.69●D(mm):5●L(mm):54●S(mm):7●W(mm):27●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●安全帯として使用できません。●コード番号:201-0423アズワン品番67-7189-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02656231NK-5
1,533
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする