曜日別特売

ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM427AS PM427AS-15-300-1-100

ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM427AS PM427AS-15-300-1-100 - 伊東電機

・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。

その他【呼び周速度】15タイプPM427AS-15-□-1-100シリーズPM427AS電源単相100Vパイプ径(Φmm)42.7パイプ寸法(mm)300周速度(m/min)(50/60Hz)15/18ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)4.2内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00566085PM427AS-15-300-1-100
19,300
18,335
20,169(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする