ブラシレスMDR専用ドライバ MDR専用スタンダードドライバ CB-016 CB-016N6

ブラシレスMDR専用ドライバ MDR専用スタンダードドライバ CB-016 CB-016N6 - 伊東電機

・加速、減速時間の調整が可能・基板上のボリュームにて0~2.5秒で設定可能。・パワーモーラ起動/停止時の衝撃を軽減します。一定速機能の搭載・負荷変動に関係なく一定の速度で搬送します。・搬送精度の向上に貢献します。20段階の速度設定が可能・デジタルセット方式で基板ごとの速度調整が簡単。エラーの種類と履歴確認が可能・LEDでサーマルエラー/ロックエラー/電源電圧不足エラーの表示や、エラーの発動履歴がわかります。

適合機種PM486FE・PM486FP・PM500FE・PM500FP・PM570FE・PM605FE・PMT42FEタイプ標準パワーモーラ定格電圧DC24V電源電圧DC24V±10%起動電流(A)4.0A入出力信号NPN静的電流(A)0.03A内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00573986CB-016N6
10,000
9,500
10,450(税込)
99日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする