曜日別特売

MDRネットワーク対応コントローラ EtherNet/IP対応コントローラ B-E03B/04F IB-E04F-N

MDRネットワーク対応コントローラ EtherNet/IP対応コントローラ B-E03B/04F IB-E04F-N - 伊東電機

・Supervisorを仕様したDLR(Device Level Ring)接続が可能・ネットワークケーブルが途中で切断しても、DLR接続により通信が途切れないためシステムダウンがありません。情報系からセンサ信号までEtherNet/IPで接続が可能な省配線構造・IB-E03Bにセンサの接続が可能、情報と信号がシームレスに接続できます。・2本のMDRが接続可能で基板間はLANケーブルをつなぐだけの簡単配線。専用アプリ「Itoh Configurator for EtherNet/IP」により各パラメータ設定やロジック制作が可能・各コントローラに搬送ロジックを持たせる自律分散制御により、上位機器からの指令を待たずに、コントローラ自身が自律してMDRの動作を制御・監視します。・各種モニター機能向き(MDRの故障診断機能 他)。

適合機種PM570KT・PM605KT電流(A)【制御電源】0.05A定格電圧(V)【モータ駆動電源】DC24V【制御電源】DC24V起動電流(A)【モータ駆動電源】7.0A出力信号NPN静的電流(A)【モータ駆動電源】0.15Aピーク電流(A)【モータ駆動電源】20A (1msec)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00574038IB-E04F-N
54,000
51,300
56,430(税込)
99日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする