曜日別特売

サナスファイバー

サナスファイバー - サナス
(1件のレビュー)

素材の持つ美味しさそのままに食物繊維を手軽に摂取できます。お料理やお飲み物に溶かしてお召し上がりください。
食品や飲料の味に大きな影響を与えることがなく、とても使いやすい素材です。毎日の食事に、手軽に食物繊維をプラスすることができます。
炒め物、煮物などの加熱料理にも使えます。

賞味期限製造後2年原材料難消化性デキストリン栄養成分(100g当たり)エネルギー135kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物94g、食塩相当量0g栄養機能食品食物繊維内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
004019171kg
1,700
1,470
1,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00401917
2025-05-29
用途: 食物繊維の不足を補う
医療法人社団佐武会嶋田内科医院医療・福祉・介護関連業

冷たい水には、やや、溶けにくいです。ドリンクに混ぜると、味が少し変わるのですが、料理や味噌汁などは、あまり変わらないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする