F.F.G Gardening Tool Holder

F.F.G Gardening Tool Holder - KANAMONOF.F.G Gardening Tool Holder - KANAMONOF.F.G Gardening Tool Holder - KANAMONOF.F.G Gardening Tool Holder - KANAMONOF.F.G Gardening Tool Holder - KANAMONOF.F.G Gardening Tool Holder - KANAMONOF.F.G Gardening Tool Holder - KANAMONOF.F.G Gardening Tool Holder - KANAMONO

日本有数のかばん作りの町、兵庫県豊岡市の職人が1つ1つ丹精込めて仕上げたツールホルダーです。また、お手入れも簡単で、ケースの下部にはボタンがついており、開け閉めすることで、土や葉っぱがツールケースに入り込んでも取り出し可能な構造になっています。

用途
ガーデニング作業で必要な剪定鋏、花柄摘み用鋏や日常生活に欠かせないスマートフォン(※注)などの収納ができる便利なツールです。
ベルト付でどんな服の時でも使用できます。
材質牛革質量(g)約300ベルト長さ(cm)約53~95寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(本体)12×19×7内容量1個
注意
※スマートフォンはサイズによって、収納できない場合があります。
※職人が手作業で製作しているため、ミシン等の機材によって、革の表・裏面ともに製作の跡がつくケースがあります。
※一枚の革でも革質は均一ではありませんので、シワやキズの入り具合も商品によって異なります。
※革の裏側は、使い続けてゆく内に、擦れてカスが落ちたり、服に付くことがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00605231GG-GTH2Gardens Gray
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
00605240GTH-GG-2Grass Green
15,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
00605249GTH-DR-2Dark Red
15,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
00605258GTH-GB-2Gray Brown
15,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
00605267GTH-NB-2Navy Blue
15,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
00605276GTH-PG-2Pearl Grey
15,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする