タイプ名:JP03
充電入力電力: 5V-2A
充電ポート: type-C
充電時間:2~3時間
バッテリー容量:3×2000mAh/11.1V(22.2Wh)
使用温度範囲:-10~45℃
吐出し空気量: 26~30L/min
最高圧力:2~150psi
圧力単位:psi・bar・kPa・kgf/cm2 (4単位の選択可)
ホース長:300mm
本体サイズ:165×70.5×50mm
本体重量:522g
認証モデル名:LP8
Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) SATELIS option trappe supplementaire =7509TRAP | XTB290BAGSTER (バグスター)税込¥62,678¥56,980


人に進められて購入しました。
思ったより動作音が大きかったですが、手軽に空気圧確認、充填できて良いと思います。