ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-16-F

ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-16-F - 三木プーリポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-16-F - 三木プーリポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-16-F - 三木プーリポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-16-F - 三木プーリポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-16-F - 三木プーリ

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。

仕様ステンレス仕様寸法L(mm)29シリーズPSL-K-F寸法d(mm)16寸法D(mm)24寸法D1(mm)40寸法D2(mm)37寸法L2(mm)34寸法P(mm)30寸法L3(mm)6寸法L4(mm)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00515500PSL-K-16-F
18,600
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする