ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-019-CK

ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-019-CK - 三木プーリETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-019-CK - 三木プーリETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-019-CK - 三木プーリ

正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結
簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け
スピーディー・ホルト1本による短時間の締結
軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。
同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。
ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。
動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。

仕様簡易防せい仕様質量(kg)0.2シリーズETP-E Plus寸法d(mm)19許容トルク(N・m)5400締付トルク(N・m)0.063×10^-3適合軸公差k6軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)1000許容スラスト力(N)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00516227ETP-E-019-CK
17,610
16,726
18,399(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする