サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-025SA2-9B-13B

サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-025SA2-9B-13B - 三木プーリサーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-025SA2-9B-13B - 三木プーリサーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-025SA2-9B-13B - 三木プーリ

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。

形状C型式SFC-025SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)23.4許容トルク(N・m)4寸法S(mm)1.9寸法LF(mm)10.75軸穴径d1(Φmm)9軸穴径d2(Φmm)13締結タイプクランプボルト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00420616SFC-025SA2-9B-13B
8,860
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする