スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-014-Y-3B-5B

スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-014-Y-3B-5B 三木プーリ スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-014-Y-3B-5B 三木プーリ

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。

型式ALS-014 形式ALS-Y 寸法L(mm)7 寸法S(mm)1 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)3.5 軸穴径d1(Φmm)3 軸穴径d2(Φmm)5 締結タイプクランプ 寸法DB(mm)16.1 エレメント種類Yタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00491779 ALS-014-Y-3B-5B
3,540
3,398
3,738 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする