スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-030-R-11B-12B
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-030
形式ALS-R
寸法L(mm)11
寸法S(mm)1.5
寸法D(mm)30
寸法E(mm)13
寸法B(mm)5.5
軸穴径d1(Φmm)11
軸穴径d2(Φmm)12
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)30
エレメント種類Rタイプ
内容量1個