スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-R-32-38H
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格
型式ALS-080
寸法(mm)【L1・L2】45
形式ALS-R
寸法S(mm)3
寸法D(mm)114
寸法E(mm)24
軸穴径d1(Φmm)32
軸穴径d2(Φmm)38
締結タイプキー・止めねじ
エレメント種類Rタイプ
内容量1個