曜日別特売

フレックスボックス

フレックスボックス - EXACOMPTAフレックスボックス - EXACOMPTAフレックスボックス - EXACOMPTAフレックスボックス - EXACOMPTAフレックスボックス - EXACOMPTAフレックスボックス - EXACOMPTAフレックスボックス - EXACOMPTA

「FLEX-BOXオフィス」は Exacomptaのオフィス環境のためのオリジナルシリーズです。ノートパソコン、リングバインダー、フォルダー、ノート、ペン、ペンポット、コンピューターアクセサリーなどを収納できる3つのセクションがあり、ロッカーや食器棚、デスクの端に収納できます。エレガントで洗練された実用的なデザイン。ハンドルは頑丈で持ち運びしやすいよう人間工学に基づいて設計されています。背面のデザインもとてもおしゃれ。引き出しやすいフィンガーホールもデザインの一部です。98%リサイクルプラスチック素材を使用。ブルーエンジェルマーク認証取得。フランスデザイン。自社のオーストリア工場で製造されたこだわりの商品です。選べるカラーは全2色【ブラック/グレー】【ネイビー/ライトブルー】

用途ノートパソコン、リングバインダー、フォルダー、ノート、ペン、ペンポット、コンピューターアクセサリーなどを収納できる3つのセクションがあり、ロッカーや食器棚、デスクの端に収納できます。高さ(mm)315質量(g)1500奥行(mm)388横(mm)225内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00404620MTF3501440Dブラック/グレー
10,000
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
00404629MTF3500383Dネイビー/ライトブルー
10,000
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする