曜日別特売

皮抜きポンチ 職人仕上

皮抜きポンチ 職人仕上 - SK(新潟精機)皮抜きポンチ 職人仕上 - SK(新潟精機)皮抜きポンチ 職人仕上 - SK(新潟精機)皮抜きポンチ 職人仕上 - SK(新潟精機)皮抜きポンチ 職人仕上 - SK(新潟精機)皮抜きポンチ 職人仕上 - SK(新潟精機)皮抜きポンチ 職人仕上 - SK(新潟精機)

金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。

用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に材質本体:機械構造用炭素鋼硬度HRC50以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00604077HHP-21J21116
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
00604086HHP-22J22116
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
00604095HHP-23J23116
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
00604111HHP-24J24116
2,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
00604120HHP-25J25116
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
00604129HHP-28J28122
2,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
00604138HHP-30J30123
3,200
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【HOW TO 動画】皮抜きポンチの使い方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする