中部コーポレーション
ステンレス製車止め 固定式 Φ114.3
Φ114.3固定式のステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途
駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど
材質
ステンレス製(SUS304)
径(Φmm)
化粧プレート:205
表面処理
ヘアライン
ボルト
アンカーボルト:M8×200
設置寸法(高さ)(mm)
710
ポール径(Φmm)
114.3(t:2.0)
施錠方法
なし
内容量
1本
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※施工は確実に行ってください。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00599299
AJE11-C
7.8
¥
104,700
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00599308
AJE11-T
6.8
¥
90,400
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00599317
AJE11
6.8
¥
79,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません