中部コーポレーション
スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込400)Φ76.3
Φ76.3埋込400mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途
駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど
材質
鋼管(スチール)
施錠方法
なし
表面処理
焼付塗装
仕様
埋込式(固定式)
質量(kg)
6.3
ボルト
アンカーボルト:M8×130
設置寸法(高さ)(mm)
850
ポール径(Φmm)
76.3(t:2.8)
内容量
1本
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※施工は確実に行ってください。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール径(Φmm)
設置寸法(高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00598556
AP8U4-T
76.3(t:2.8)
850
黄色
¥
21,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00598565
AP8U4-T-W
76.3(t:2.8)
850
白色
¥
21,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00598581
AP8U4-2T
76.3(t:2.8)
850
黄色
¥
21,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00598590
AP8U4-2T-W
76.3(t:2.8)
850
白色
¥
21,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。