曜日別特売

スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ101.6

スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ101.6 - 中部コーポレーションスチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ101.6 - 中部コーポレーションスチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ101.6 - 中部コーポレーションスチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ101.6 - 中部コーポレーションスチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ101.6 - 中部コーポレーションスチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ101.6 - 中部コーポレーションスチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ101.6 - 中部コーポレーションスチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ101.6 - 中部コーポレーション

Φ101.6差込式カギ付タイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。

用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど材質鋼管(スチール)施錠方法南京錠表面処理焼付塗装仕様差込式カギ付質量(kg)12.3ボルトアンカーボルト:M8×200設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)101.6(t:2.0)内容量1本
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※施工は確実に行ってください。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール径(Φmm)
設置寸法(高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00598477AP10-TK101.6(t:2.0)850黄色
35,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00598486AP10-TK-W101.6(t:2.0)850白色
35,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00598495AP10-2TK101.6(t:2.0)850黄色
36,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00598511AP10-2TK-W101.6(t:2.0)850白色
36,600
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする