スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 埋込式

スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 埋込式 - 中部コーポレーションスチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 埋込式 - 中部コーポレーションスチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 埋込式 - 中部コーポレーションスチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 埋込式 - 中部コーポレーション

丸みのあるアーチ型形状であらゆる環境にマッチする埋込式のスチール製アーチ型車止めです。
公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。

用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)表面処理焼付塗装施錠方法なし内容量1本
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※施工は確実に行ってください。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00596237AG4-67T(h×b)650×7005.3黄色コの字型、アーチ型/黄色アンカーボルト:M8×150
16,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00596246AG4-67T-W(h×b)650×7005.3白色コの字型、アーチ型/白色アンカーボルト:M8×150
16,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00596255AG6-67T(h×b)650×7008.7黄色コの字型、アーチ型/黄色アンカーボルト:M8×150
21,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00596271AG6-67T-W(h×b)650×7008.7白色コの字型、アーチ型/白色アンカーボルト:M8×150
21,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00596280AG6-610T(h×b)650×10009.9黄色コの字型、アーチ型/黄色アンカーボルト:M8×150
24,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00596289AG6-610T-W(h×b)650×10009.9白色コの字型、アーチ型/白色アンカーボルト:M8×150
24,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00596298AG6-615T(h×b)650×150011.9黄色コの字型、アーチ型/黄色アンカーボルト:M8×150
28,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00596307AG6-615T-W(h×b)650×150011.9白色コの字型、アーチ型/白色アンカーボルト:M8×150
28,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00596316AG8-810T(h×b)800×100015.8黄色コの字型、アーチ型/黄色アンカーボルト:M8×150
32,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00596325AG8-810T-W(h×b)800×100015.8白色コの字型、アーチ型/白色アンカーボルト:M8×150
32,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00596341AG8-815T(h×b)800×150018.7黄色コの字型、アーチ型/黄色アンカーボルト:M8×150
38,000
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00596350AG8-815T-W(h×b)800×150018.7白色コの字型、アーチ型/白色アンカーボルト:M8×150
38,000
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00596359AG10-810T(h×b)800×100026.8黄色コの字型、アーチ型/黄色アンカーボルト:M8×200
135,600
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00596368AG10-810T-W(h×b)800×100026.8白色コの字型、アーチ型/白色アンカーボルト:M8×200
135,600
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00596377AG10-815T(h×b)800×150031.9黄色コの字型、アーチ型/黄色アンカーボルト:M8×200
157,800
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00596386AG10-815T-W(h×b)800×150031.9白色コの字型、アーチ型/白色アンカーボルト:M8×200
157,800
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00596395AG10-820T(h×b)800×200036.9黄色コの字型、アーチ型/黄色アンカーボルト:M8×200
179,800
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00596411AG10-820T-W(h×b)800×200036.9白色コの字型、アーチ型/白色アンカーボルト:M8×200
179,800
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする