曜日別特売

スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 差込式

スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 差込式 - 中部コーポレーションスチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 差込式 - 中部コーポレーションスチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 差込式 - 中部コーポレーションスチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 差込式 - 中部コーポレーション

丸みのあるアーチ型形状であらゆる環境にマッチする差込式タイプのスチール製アーチ型車止めです。
公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。

用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど材質鋼管(スチール)仕様差込式施錠方法なし表面処理焼付塗装内容量1本
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※施工は確実に行ってください。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
質量(kg)
寸法(mm)
ポール径(Φmm)
ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00596420AG4-67TSコの字型、アーチ型/黄色6.8(h×b)650×70042.7(t:2.3)黄色アンカーボルト:M8×150
24,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00596429AG4-67TS-Wコの字型、アーチ型/白色6.8(h×b)650×70042.7(t:2.3)白色アンカーボルト:M8×150
24,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00596438AG6-67TSコの字型、アーチ型/黄色11.2(h×b)650×70060.5(t:2.8)黄色アンカーボルト:M8×150
31,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00596447AG6-67TS-Wコの字型、アーチ型/白色11.2(h×b)650×70060.5(t:2.8)白色アンカーボルト:M8×150
31,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00596456AG6-610TSコの字型、アーチ型/黄色12.4(h×b)650×100060.5(t:2.8)黄色アンカーボルト:M8×150
34,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00596465AG6-610TS-Wコの字型、アーチ型/白色12.4(h×b)650×100060.5(t:2.8)白色アンカーボルト:M8×150
34,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00596481AG6-615TSコの字型、アーチ型/黄色14.4(h×b)650×150060.5(t:2.8)黄色アンカーボルト:M8×150
38,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00596490AG6-615TS-Wコの字型、アーチ型/白色14.4(h×b)650×150060.5(t:2.8)白色アンカーボルト:M8×150
38,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00596499AG8-810TSコの字型、アーチ型/黄色20.3(h×b)800×100076.3(t:3.2)黄色アンカーボルト:M8×150
44,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00596508AG8-810TS-Wコの字型、アーチ型/白色20.3(h×b)800×100076.3(t:3.2)白色アンカーボルト:M8×150
44,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00596517AG8-815TSコの字型、アーチ型/黄色23.2(h×b)800×150076.3(t:3.2)黄色アンカーボルト:M8×150
49,800
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00596526AG8-815TS-Wコの字型、アーチ型/白色23.2(h×b)800×150076.3(t:3.2)白色アンカーボルト:M8×150
49,800
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00596535AG10-810TSコの字型、アーチ型/黄色33.3(h×b)800×1000101.6(t:4.2)黄色アンカーボルト:M8×200
149,800
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00596551AG10-810TS-Wコの字型、アーチ型/白色33.3(h×b)800×1000101.6(t:4.2)白色アンカーボルト:M8×200
149,800
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00596560AG10-815TSコの字型、アーチ型/黄色38.4(h×b)800×1500101.6(t:4.2)黄色アンカーボルト:M8×200
172,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00596569AG10-815TS-Wコの字型、アーチ型/白色38.4(h×b)800×1500101.6(t:4.2)白色アンカーボルト:M8×200
172,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00596578AG10-820TSコの字型、アーチ型/黄色43.4(h×b)800×2000101.6(t:4.2)黄色アンカーボルト:M8×200
194,000
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00596587AG10-820TS-Wコの字型、アーチ型/白色43.4(h×b)800×2000101.6(t:4.2)白色アンカーボルト:M8×200
194,000
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする