曜日別特売

スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) ベース式

スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) ベース式 - 中部コーポレーションスチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) ベース式 - 中部コーポレーションスチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) ベース式 - 中部コーポレーションスチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) ベース式 - 中部コーポレーションスチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) ベース式 - 中部コーポレーション

丸みのあるアーチ型形状であらゆる環境にマッチするベース式タイプのスチール製アーチ型車止めです。
公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。

用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様ベース式材質鋼管(スチール)表面処理焼付塗装施錠方法なし内容量1本
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※施工は確実に行ってください。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00597680AG4-67TP(h×b)650×7005.2黄色コの字型、アーチ型/黄色(ベース外寸)100
41,100
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00597689AG4-67TP-W(h×b)650×7005.2白色コの字型、アーチ型/白色(ベース外寸)100
41,100
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00597698AG6-67TP(h×b)650×7009.2黄色コの字型、アーチ型/黄色(ベース外寸)150
48,700
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00597707AG6-67TP-W(h×b)650×7009.2白色コの字型、アーチ型/白色(ベース外寸)150
48,700
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00597716AG6-610TP(h×b)650×100010.4黄色コの字型、アーチ型/黄色(ベース外寸)150
51,300
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00597725AG6-610TP-W(h×b)650×100010.4白色コの字型、アーチ型/白色(ベース外寸)150
51,300
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00597741AG6-615TP(h×b)650×150012.4黄色コの字型、アーチ型/黄色(ベース外寸)150
55,300
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00597750AG6-615TP-W(h×b)650×150012.4白色コの字型、アーチ型/白色(ベース外寸)150
55,300
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00597759AG8-810TP(h×b)800×100015.4黄色コの字型、アーチ型/黄色(ベース外寸)150
61,500
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00597768AG8-810TP-W(h×b)800×100015.4白色コの字型、アーチ型/白色(ベース外寸)150
61,500
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00597777AG8-815TP(h×b)800×150018.3黄色コの字型、アーチ型/黄色(ベース外寸)150
66,600
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00597786AG8-815TP-W(h×b)800×150018.3白色コの字型、アーチ型/白色(ベース外寸)150
66,600
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00597795AG10-810TP(h×b)800×100026黄色コの字型、アーチ型/黄色(ベース外寸)200
165,400
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00597811AG10-810TP-W(h×b)800×100026白色コの字型、アーチ型/白色(ベース外寸)200
165,400
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00597820AG10-815TP(h×b)800×150031黄色コの字型、アーチ型/黄色(ベース外寸)200
187,600
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00597829AG10-815TP-W(h×b)800×150031白色コの字型、アーチ型/白色(ベース外寸)200
187,600
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00597838AG10-820TP(h×b)800×200036.1黄色コの字型、アーチ型/黄色(ベース外寸)200
209,700
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00597847AG10-820TP-W(h×b)800×200036.1白色コの字型、アーチ型/白色(ベース外寸)200
209,700
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする