WCS STREEMインターナルルーティング ドロップハンドル

WCS STREEMインターナルルーティング ドロップハンドル - RITCHEY

STREEMがフルインターナルルーティングモデルとしてバージョンアップ。
6066アルミトリプルバテットのショートリーチ、セミエルゴベンドのハンドルバーセンター、トップ部はエアロ形状となり空力が向上し、センターのハンドルクランプ部を幅広にすることでクリップオンバーもつけやすい。

BLATTEブラック質量(g)287(420mm)角度(°)ドロップフレアー:2、バックスウィープ:5クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)73ドロップ寸法(mm)128内容量1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00550825R04HDL03503380(C-C)
20,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
00550841R04HDL03504400(C-C)
21,900
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする