曜日別特売
R04HDL03503 WCS STREEMインターナルルーティング ドロップハンドル RITCHEY 00550825

WCS STREEMインターナルルーティング ドロップハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本寸法(mm)380(C-C)注文コード00550825品番R04HDL03503
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

STREEMがフルインターナルルーティングモデルとしてバージョンアップ。
6066アルミトリプルバテットのショートリーチ、セミエルゴベンドのハンドルバーセンター、トップ部はエアロ形状となり空力が向上し、センターのハンドルクランプ部を幅広にすることでクリップオンバーもつけやすい。

寸法(mm)380(C-C)BLATTEブラック質量(g)287(420mm)角度(°)ドロップフレアー:2、バックスウィープ:5クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)73ドロップ寸法(mm)128
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする