RITCHEY
WCS CARBON STREEM サドル
カーボンレールを採用しWCSストリームサドルより約55gの軽量化に成功したサドル。
振動を抑えるベクターウイングデザインで細身の低構造。
材質
マイクロファイバー
寸法(mm)
カーボンレール:8×8.5
色
BK
質量(g)
約145
寸法(長さL×幅W)(mm)
278×132
内容量
1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00551647
R04SDL00401
¥
34,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください