曜日別特売

エアフィルター専用部品 手動式オイルミストドレンバルブ 手動式オイルミストドレンバルブ

エアフィルター専用部品 手動式オイルミストドレンバルブ  手動式オイルミストドレンバルブ - 前田シェルサービスエアフィルター専用部品 手動式オイルミストドレンバルブ  手動式オイルミストドレンバルブ - 前田シェルサービス

フィルター本体に溜まった油を手動で外へ排出します。
常時加圧状態(24時間稼働等)にある場合、オイルミストドレンバルブが作動しませんので、こちらの手動オイルミストドレンバルブの取り付けをおすすめします。

トラスコ品番688-6767材質黄銅全長(mm)33管接続口径1/8ねじの種類R対応機種3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンドレン排出手動内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00564518T-10530
1,600
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする