eDOGE(イードッグ) ロング爪切り

eDOGE(イードッグ) ロング爪切り - 鵜飼洋鋏

刃の向きを自由に変えることができ、足の爪も楽な姿勢で切れます。
長いハンドルは手のひらで握ることができ、楽に切ることができます。
刃先が直線なので、切りたい部分に刃があてやすく、微妙なカットも思いのまま。スクエアカットも簡単です。
切った爪が飛び散らないストッパー付き。

材質
刃部・テコ・下部・押さえプレート:特殊刃物ステンレス鋼、ストッパー・ビス:ステンレス
質量(g)
76
寸法(cm)
1.8×12.2×2.5、刃渡り:1.1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00395520DU-218
¥3,800
¥3,040
¥3,344(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする