旭エンジニアリング
超撥水・ガラスクリーナー
こんなお得な商品も!
ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥
1,598
税込
¥
1,758
(329)
洗車後に拭くだけで、油膜を落としながらの超撥水コートです。
使用方法
1ガラスを水洗いし、完全に乾燥させてください。
2ウエスに吹き付けて拭くだけで、古い油膜や古いガラスコート剤を分解しながら新しい撥水被膜を形成します。
3塗布後約20分間放置乾燥させて作業終了です。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(300mL)
関連資料:
(3.1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00578755
WRGC
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
超撥水ガラスクリーナー WRGC
参考になった