曜日別特売

ドライカップDXーⅡ

ドライカップDXーⅡ - レヂトン

技術の枠を結集した、切削性抜群のダイヤモンドカップ
非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。
シャープな研削力により、さらにスピーディーな作業と均一な仕上がり面が得られます。

用途コンクリート、レンガ、ブロック等の研削、修正、面取り作業に外径(Φmm)100ダイヤ寸法(mm)高4.5ダイヤ幅(mm)7穴径(mm)20付属カラー(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00604068100×20
10,450
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする