BIGMAN(ビッグマン)
切断ライダー
ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。
50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。
連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。
10枚セットタイプ。
用途
ステンレス、一般鋼用
粒度
#60
厚さ(mm)
1
砥材
MZ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14558
入数(枚)
10
硬度
P
適合材
ステンレス、一般鋼用
最高使用周速度(m/s)
80
穴径(mm)
15
内容量
1セット(10枚)
注意
※切断機のカバーは必ず砥石を1/2以上覆う適正な状態で使用してください。フランジは、外径と接触幅が左右等しく適正な物を使用してください。砥石の作業開始使用時は1分以上、取り換えは3分以上の試運転を行ってください。最高周速度内で使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00600367
BM08SR10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
00600376
BM10SR10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください