液晶モニタアーム

液晶モニタアーム - サンワダイレクト液晶モニタアーム - サンワダイレクト液晶モニタアーム - サンワダイレクト
仕様●対応VESA:75×75、 100×100●ノックダウン組立式液晶モニター1台適合モニターサイズ最大32インチアームの可動方向水平垂直内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00600787100-LAC002【対応モニタ】最大:1010
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00600796100-LAC003【対応モニタ】最大:12、【対応モニタ】最小:1.512
オープン
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00600839100-LAD002【対応モニタ】最大:10、1台10
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする