エンジンチェンソー 560XPG-MarkⅡ

エンジンチェンソー 560XPG-MarkⅡ - ハスクバーナ
(1件のレビュー)

560 XP(R)G Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G (0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えま。ヒーティングハンドル仕様。

仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2ピッチ.325"出力(kW)3.5チェンタイプS35G乾燥質量(kg)本体6チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5騒音レベル(dB(A))(耳元)107適合寸法(cm)推奨バー長:33~50音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値バー(cm)50排気量(cm3)59.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00654791560XPG-MarkⅡ 20”XTL
220,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-03
用途: 自社のキャンプ場の大木きりに使用
札幌シーフーズ株式会社卸売・小売業

現在使ってるが、バランス、重量感の良さが、気に入ってるのでもう1台買うときは、ハスクバーナと、決めてる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする