クランプ BKモデル BK-18

クランプ BKモデル BK-18 - 三木プーリクランプ BKモデル BK-18 - 三木プーリクランプ BKモデル BK-18 - 三木プーリ
質量(kg)0.16寸法A(mm)49寸法F(mm)8.5寸法D(mm)45寸法E(mm)90寸法B(mm)30寸法C(mm)68モデルBR適合ユニットDK-□-18内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00512709BK-18-
7,4607,086
7,086
7,795(税込)
99日以内出荷
返品不可
38515438BK-18【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
7,4607,086
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
残り31点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする