三木プーリ
クランプ BRモデル BR-11
寸法A(mm)
20
寸法F(mm)
2
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
37
寸法T(mm)
0.03
モデル
BR
適合ユニット
DR-□-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00512745
BR-11
¥
2,600
¥
2,470
¥
2,717
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください