REMUTE(リミュート)
リミュートオフィスパーティション2×2
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
用途
小部屋を造って吸音
材質
吸音ボード:PP/タルク/ポリエステル、不織布:PET、金具・ネジ・六角レンチ:スチール
質量(kg)
68.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
195.4×195.4×215.8
組立時間
約40-60分
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
188.7×188.7×214.6
内容量
1台
注意
※3人以上で組み立ててください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00412740
GTEC314
ネイビー
オープン
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
00412749
GTEC315
オレンジ
オープン
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
00412715
GTEC312
ライトグレー
オープン
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
00412731
GTEC313
グリーン
オープン
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。