スキャナー_フィルム用

スキャナー_フィルム用 - サンワダイレクト

8mm,Super8,35,110,126,127,APSなど多数のフィルムに対応しています。
液晶画面搭載で液晶画面を見ながらフィルムのスキャンが可能です。
SDカードスロット搭載でデータはSDカードへ保存されます。
HDMIポート搭載でスキャンした画像をTVやモニタに映したり、大画面で確認しながらスキャンを行うことができます。
スキャナ1つでスキャン、データの保存が可能です。

仕様●スキャン解像度:3200dpi●露出・色調補正:8段階電源ACアダプタ対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15センサーCMOSインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)原稿サイズ35mmフィルム、110フィルム、126フィルム、127フィルム、8mmフィルム、Super8フィルム、APSフィルム※カラー・白黒対応、スライドフィルム(35mm、110、126、127)ディスプレイ4.3型解像度1400万画素対応メディアSDHC 32GBまで保存形式JPEG内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00603386400-SCN066
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする